RIDGID(日本エマソン)
パイプエクストラクター
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。
折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途
折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
仕様
モデル番号:87E
トラスコ品番
115-6473
材質
冷間引抜鋼管
全長(mm)
100
質量(g)
681
適合パイプ
1 1/2インチ(40A)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149496
35660R
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください