TRUSCO
フッ素グリス 100g
基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。
薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。
用途
高温下(250℃以下)の軸受、摺動部に
トラスコ品番
488-6429
色
白
質量(g)
110
容量(g)
100
ちょう度
300
主成分
フッ素樹脂、フッ素オイル
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149636
TFG-100
¥
13,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください