曜日別特売

使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス

使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス - TRUSCO使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス - TRUSCO使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス - TRUSCO使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス - TRUSCO使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス - TRUSCO使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス - TRUSCO使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス - TRUSCO

内面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施していますので、脱着がスムーズです。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
焼却しても有害なガスは発生しません。

用途油・薬品作業、食品加工作業、介護・看護作業、検品作業材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74149688TCPE-101S244-7817S2817.324.4
530
429
472(税込)
翌日出荷
74149697TCPE-101L244-7818L3519.228.4
530
429
472(税込)
当日出荷
74149706TCPE-101M244-7816M3118.426.8
530
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする