キングコーポレーション
名刺入封筒
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
名刺やプリペードカード等の封入に最適
質量(kg)
9.5
サイズ
洋形名刺入封筒
縦(mm)
70
横(mm)
112
内容量
1箱(20000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158149
130127
216-5625
ブルー
オープン
¥
309,800
¥340,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158158
130128
216-2390
ピンク
オープン
¥
309,800
¥340,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません