キングコーポレーション
プライバシー保護封筒 Hiソフトカラー
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
紙自体に透けない工夫を凝らし、個人情報保護に配慮しています。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158246
191001
216-8802
10
グレー
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158255
080451
216-8770
10
白
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158264
191002
216-7195
10
ブルー
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158273
191003
216-5613
10
ピンク
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158289
191008
216-4058
10
グリーン
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158298
191009
217-0280
10
クリーム
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158307
191010
216-8705
10.15
アクア
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません