キングコーポレーション
角形封筒 カラー封筒
古紙パルプ配合のカラークラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
サイズ
角型A4号
角形2号
色
選択してください
ウグイス
クリーム
グレー
スカイ
ミズ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158727
011014
7.3
角型A4号
ミズ
312
228
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158736
011015
7.3
角型A4号
クリーム
312
228
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158745
011016
7.3
角型A4号
ウグイス
312
228
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158754
180311
8.4
角形2号
スカイ
332
240
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158763
180312
8.4
角形2号
グレー
332
240
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158779
180313
8.4
角形2号
クリーム
332
240
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158788
180314
8.4
角形2号
ウグイス
332
240
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158797
180315
8.4
角形2号
ミズ
332
240
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません