キングコーポレーション
長形ケント封筒 (白特A)
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
色
白
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158894
020308
216-8757
5.7
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158903
020318
216-7190
5.3
オープン
¥
8,398
¥9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158919
020319
216-8724
5.4
オープン
¥
8,398
¥9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158928
080103
216-5543
5.7
オープン
¥
9,198
¥10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158937
080104
216-2427
5.3
オープン
¥
8,198
¥9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません