曜日別特売

キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り

キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り - 長谷川刃物キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り - 長谷川刃物キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り - 長谷川刃物キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り - 長谷川刃物キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り - 長谷川刃物キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り - 長谷川刃物キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り - 長谷川刃物

他のアームレスラーシリーズよりも刃が薄く刃の角度が鋭角なため、切り進める際に対象物を逃がしやすくシャープな切れ味が体感できます。

用途
パッチワーク用
キルトに
トラスコ品番224-3663全長(mm)155材質/仕上ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ポリプロピレン樹脂質量(g)54.9奥行(mm)18刃長(mm)37刃厚(mm)2.5内容量1丁
注意
※金属板の切断は刃が欠ける可能性などがありますので使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74150196AW-165-TC
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする