曜日別特売

キャナリー 緊急ツール

キャナリー 緊急ツール - 長谷川刃物キャナリー 緊急ツール - 長谷川刃物キャナリー 緊急ツール - 長谷川刃物

●基本機能型としては、国内初となるJIS認証を2020年に取得しました。
●素早く車内から脱出・救出に使用する自動車用緊急脱出支援用具です。
●鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。
●本体はわずか60gのため女性の方でも簡単に使用できます。

用途自動車用緊急脱出支援用具トラスコ品番225-2045セット内容固定ホルダー材質先端部:超硬合金、刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン質量(g)59内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74150205RE-20-J
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする