伝蔵
ガーデン箒 ミックス
小枝が落ちずに、軽くて掃きやすい箒です。
用途
屋外の掃き掃除全般に
トラスコ品番
251-4618
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
質量(kg)
0.6
タイプ
1470
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74150896
A197
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください