グリーンクロス
カラーイラストSL
鉄板にイラストのインクジェットシートを貼っています。
自立用の鉄枠付になります。
用途
現場や工事用の立看板に
材質
鉄
厚さ(mm)
50
質量(kg)
4.6
縦(mm)
1400
横(mm)
550
取付け方法
自立式
内容量
1台
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74168028
1102072201
238-4925
工事中につき通行止めご協力下さい
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168037
1102072601
238-0012
工事中につき徐行お願いします.
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168046
1102072701
238-1780
最徐行
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168055
1102072901
238-8103
片側交互通行
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168064
1102073001
238-6485
この先工事中
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168073
1102073201
238-4965
M先工事中
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168089
1102073501
238-8074
この先段差注意
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168098
1102073601
238-9723
車線変更
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168107
1102073701
238-6551
車線減少
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168116
1102074201
238-9663
お願い。ご迷惑おかけしております。工事中、ご協力お願い致します。
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168125
1102074301
238-0038
工事関係者以外立入禁止
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168134
1102074401
238-0093
停止位置
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168143
1102074501
238-1760
工事区間始まり
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168159
1102074601
240-3773
工事区間終わり
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168168
1102074701
239-1258
ご協力ありがとうございました。ではご安全に
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168177
1102074801
238-8099
工事のお知らせ
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168186
1102074901
238-1762
工事中につきまわり道
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168195
1102075001
238-9643
歩行者通路
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168204
1102075101
238-6503
この先信号機有り
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168213
1102075201
238-4934
工事中につき通り抜けできません
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168229
1102075301
238-8056
工事用車両出入口ご注意下さい
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168238
1102075801
238-3381
右へおより下さい
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168247
1102075901
238-4943
左へおよりください
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168256
1102076201
238-0105
厳守
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168265
1102076301
238-3359
路肩注意
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。