グリーンクロス
番長の砥石
切断スピード、切れ味重視です。
ステンレスの切断も「焼け」が少ない。
用途
ステンレス、アルミ、一般鋼材の薄板や、小径パイプ、丸棒、全ねじボルト等の切断
質量(g)
20
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74168667
6300004126
212-5250
0.8
64-6604-73
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168676
6300004127
212-3688
1
64-6604-74
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168685
6300004128
212-8355
2
64-6604-75
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。