曜日別特売

ネットフェンス

ネットフェンス - グリーンクロスネットフェンス - グリーンクロスネットフェンス - グリーンクロスネットフェンス - グリーンクロス

軽くて耐候性に優れたポリエチレン製です。
通すだけで簡単に設置できます。(48.6単管パイプも通ります)
単管パイプ等に通して簡易フェンスとして使用できます。

用途工事現場やイベント等の保安管理に材質ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)50内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741687196300004136212-6794オレンジ64-6604-83
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741687286300004137212-2094グリーン64-6604-84
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする