喫煙設備標識 SWAD4L ステッカー

喫煙設備標識 SWAD4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWAD4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWAD4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWAD4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWAD4L ステッカー - グリーンクロス喫煙設備標識 SWAD4L ステッカー - グリーンクロス

日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表記になります。
2020年4月1日施行された改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
ステッカータイプになります。
脱煙装置付きの表示があります。

用途設備周知標識として材質ステッカー質量(g)80縦(mm)400横(mm)200取付け方法ステッカー内容量1枚
注意
※改正健康増進法では喫煙可能施設により掲示する表示内容が異なりますので、商品ご購入の際は十分に内容をご確認の上ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741705756300004277212-2111脱煙装置付き 喫煙専用室あり64-6606-22
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741705846300004278212-5210脱煙装置付き 加熱式たばこ専用喫煙室あり64-6606-23
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741705936300004279212-2130脱煙装置付き 喫煙目的室あり64-6606-24
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741706096300004280212-5253脱煙装置付き 喫煙目的店あり64-6606-25
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741706186300004281212-8444脱煙装置付き 喫煙可能室あり64-6606-26
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする