グリーンクロス
標識 産業廃棄物保管場所
マグネットタイプの廃棄分別標識になります。
別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。
マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。
用途
廃棄物の分別に
材質
マグネット
厚さ(mm)
約0.8
質量(g)
960
縦(mm)
600
横(mm)
600
取付け方法
マグネット
内容量
1枚
注意
※マグネット製品を貼り付ける事はできません、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74170679
6300004334
218-2524
一般廃棄物保管場所
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170688
6300004335
218-0953
産業廃棄物保管場所
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74170697
6300004336
218-0959
特別管理産業廃棄物保管場所
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170706
6300004341
220-3022
有害使用済機器の保管場所
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170715
6300004342
220-3001
PCB汚染物保管場所
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。