グリーンクロス
標識 産業廃棄物収集運搬車
廃棄物収集運搬車用のマグネットになります。
マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。
用途
車両用の廃棄物分別に
材質
マグネット
厚さ(mm)
約0.8
横(mm)
550
取付け方法
マグネット
表示内容
産業廃棄物収集運搬車
内容量
1枚
注意
※マグネット製品を貼り付ける事はできません、ご注意ください。
※車両に張り付ける際は浮いた部分が無いよう密着して貼り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74170724
6300004337
218-0900
210
150
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
地域運賃
74170733
6300004338
218-0994
280
200
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。