グリーンクロス
マンガ標識 GMW
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途
コロナ対策、感染症対策品として
材質
PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
縦(mm)
600
横(mm)
450
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付け方法
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74170749
1146130544
218-2485
ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
3密防止の徹底
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170758
1146130545
218-0902
ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
ソーシャルディスタンス
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74170767
1146130546
218-0930
穴4ヵ所
入室制限実施中
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
74170776
1146130547
220-3027
穴4ヵ所
換気の励行
オープン
¥
969
¥1,066
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
74170785
1146130548
218-0975
ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
検温実施中
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。