非常用モバイル充電器 アクアチャージ

非常用モバイル充電器 アクアチャージ - グリーンクロス

5年間の長期保存が可能です。
11000mAhの大容量です。
家庭用コンセントの充電と同等です。

用途非常用のモバイル充電にトラスコ品番218-2497セット内容ケース、発電用塩、電池本体、USBユニット、かき混ぜ棒幅(mm)105高さ(mm)104質量(g)525奥行(mm)95出力電圧(V)DC 5.0V(USB type-A)内容量1個
注意
※本製品を大量に同じ袋に入れて、廃棄しないでください。
※水は付属いたしません。
※携帯電話用の充電ケーブルは付属いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741709686300004553
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする