産業グレード1.25Gbps SFPモジュール

産業グレード1.25Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。

内容量1台
関連資料: (0.23MB)
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
音圧感度(dB)
光コネクタ
動作温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73994963 SFP-GMM-550 光学:マルチモード -17 550m LC -40~85
オープン
7,598
8,358 (税込)
11日以内出荷

返品不可
73994979 SFP-GMM-2K 光学:マルチモード -19 2km LC -40~85
オープン
6,998
7,698 (税込)
18日以内出荷

返品不可
73994988 SFP-GSM-20K 光学:シングルモード -23 20km LC -40~85
オープン
8,898
9,788 (税込)
8日以内出荷

返品不可
73994997 SFP-GSM-40K 光学:シングルモード -24 40km LC -40~85
オープン
12,980
14,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
73995006 SFP-GSS-40KTX-LC 光学:シングルストランド -23 40km LC -40~85
オープン
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
73995015 SFP-GSS-40KRX-LC 光学:シングルストランド -23 40km LC -40~85
オープン
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
73995024 SFP-GS4-70KTX-LC 光学:シングルストランド -24 70km LC -40~85
オープン
39,980
43,978 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995033 SFP-GS4-70KRX-LC 光学:シングルストランド -24 70km LC -40~85
オープン
39,980
43,978 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995049 SFP-GSS-20KTX 光学:シングルストランド -23 20km SC -40~85
オープン
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
73995058 SFP-GSS-40KTX 光学:シングルストランド -23 40km SC -40~85
オープン
13,980
15,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
73995067 SFP-GSS-40KRX 光学:シングルストランド -23 40km SC -40~85
オープン
14,980
16,478 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995076 SFP-GS4-70KTX 光学:シングルストランド -24 70km SC -40~85
オープン
39,980
43,978 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995085 SFP-GS4-70KRX 光学:シングルストランド -24 70km SC -40~85
オープン
39,980
43,978 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995094 SFP-GSX/LCI-AE 光学:マルチモード -17 550m LC -20~85
オープン
9,998
10,998 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995103 SFP-GLX/LCI-10E 光学:シングルモード -20 10km LC -40~85
オープン
12,980
14,278 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995119 SFP-GLX/LCI-20E 光学:シングルモード -23 20km LC -40~85
オープン
18,980
20,878 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995128 SFP-GLX/LCI-40E 光学:シングルモード -23 40km LC -40~85
オープン
39,980
43,978 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995137 SFP-GXD/LCI-50E 光学:シングルモード -23 50km LC -40~85
オープン
47,980
52,778 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995146 SFP-GZX/LCI-70E 光学:シングルモード -24 70km LC -40~85
オープン
579,800
637,780 (税込)
62日以内出荷

返品不可
73995155 SFP-GZX/LCI-110E 光学:シングルモード -30 110km LC -40~85
オープン
129,800
142,780 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする