曜日別特売

産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール

産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール - Advantech(アドバンテック)産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール - Advantech(アドバンテック)産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール - Advantech(アドバンテック)

Advantechの小型プラグインモジュール(SFP)製品は、銅線用・光ファイバー用・SFP+など、さまざまなタイプを取り揃えています。
本製品はSFPの業界標準(MSA)に準拠しており、ホットプラグ対応で汎用性が高く、広く利用されています。
・業界標準の小型SFPパッケージ
・幅広い仕様とファイバータイプに対応
・デジタル診断モニタリング(DDM)機能付き
・EMI対策の金属シールド構造
・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠)
・プラグアンドプレイに対応

内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
距離
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73995539SFP-GTX100M-40~85
オープン
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
73995548SFP-GTXB100M0~70
オープン
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
73995575SFP-10GTX30M-10G, 50M-2.5G/5G, 100M-1G0~70
オープン
53,980
59,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
73995557SFP-GTX/RJ45-AE100m-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73995566SFP-GTX/RJ45I-AE100m-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73995557SFP-GTX/RJ45-AE73995548SFP-GTXBSFP-GTX/RJ45-AE 産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール Advantech(アドバンテック) 73995548産業グレードSFP 1Gbps銅モジュールAdvantech(アドバンテック)1台
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73995566SFP-GTX/RJ45I-AE73995548SFP-GTXBSFP-GTX/RJ45I-AE 産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール Advantech(アドバンテック) 73995548産業グレードSFP 1Gbps銅モジュールAdvantech(アドバンテック)1台
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする