AT-MMCR18

AT-MMCR18 - アライドテレシス

本製品は、MMC200シリーズとMMC2000シリーズ用の 19インチラックマウントキットです。
1台の AT-MMCR18に、最大18個のメディアコンバーター(MMC200/MMC2000シリーズ)を搭載できます。
なお、電源ユニットは付属しませんので、AT-MMCR-PWR-AC-70とセットでお買い求めください。

質量(kg)6.7適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×225×87動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)内容量1個
注意
※電源ユニットは付属していないので、AT-MMCR-PWR-AC-70とあわせてご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739957243765R
217,800
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする