AT-VT-Kit3 コンソールケーブル

AT-VT-Kit3 コンソールケーブル - アライドテレシス

本製品は、コンソール接続用ケーブル(USBケーブル/コンソールケーブル)です。
アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(USB/RJ45(メス)ケーブル1.2m)。
機器への接続は別売のUTPケーブルが必要です(規格:UTP Cat5e以上、最長ケーブル長:15m)。
※ケーブルの品質等により最長ケーブル長が変わる場合があります。

ケーブル長(m)1.2対応OSWindows 10 Pro(64ビット版)、Windows 8.1 Pro(64ビット版)、Windows 7 Professional(64ビット版/32ビット版)コネクタUSB/RJ-45(メス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739958034057R
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする