AT-TQ0210J
本製品は、AT-TQ4400e用の2.4GHz帯オプション外部アンテナです。
指向性のパッチアンテナとなり、AT-TQ0210JとAT-TQ4400eとの接続は、1つのAT-TQ0210Jから2本のケーブルをAT-TQ4400eに接続します。
質量(g)240
形式パッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×20×110
角度調整範囲仰角90°、俯角45°
荷重(kg)最大受風:約2.7
ケーブル5D-2V 2m 両端N-P×2
コネクタN-J型( N-Female)×2
周波数(MHz)2400~2500
動作温度(℃)-15~60
動作湿度(%)90以下(結露なきこと)
保管温度(℃)-15~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)50
利得(dB)7.9
湿度(%)保管時:90以下(結露なきこと)
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07