本製品は、製品や管理ボックスへの収容に適した小型VPN ルーターです。
さまざまな機器が混在するネットワーク環境において、ご利用の装置へAT-AR2010Vを組み合わせることで管理者とのVPNを構築し、管理者がデバイスとデータを安全に運用することができます。
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)
UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)
UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
質量(g)560適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×42.5インターフェースETH(WAN/LAN)(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2)、コンソール(RS-232(RJ-45コネクター))、USB(USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)内容量1個