曜日別特売

3mm軸付きゴム砥石 4本セット

3mm軸付きゴム砥石 4本セット - ダイテック3mm軸付きゴム砥石 4本セット - ダイテック3mm軸付きゴム砥石 4本セット - ダイテック3mm軸付きゴム砥石 4本セット - ダイテック3mm軸付きゴム砥石 4本セット - ダイテック3mm軸付きゴム砥石 4本セット - ダイテック3mm軸付きゴム砥石 4本セット - ダイテック3mm軸付きゴム砥石 4本セット - ダイテック

加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。
ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。

用途
金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。
ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
材質酸化アルミナ特殊ゴム軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属・ステンレス・チタニウム内容量1セット(4本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
直径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73996169G08046810#80Φ4×13×3、Φ6×17×3、Φ8×20×3、Φ10×20×34/6/8/10
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
73996178G12046810#120Φ4×13×3、Φ6×17×3、Φ8×20×3、Φ10×20×34/6/8/10
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
73996187G18046810#180Φ4×13×3、Φ6×17×3、Φ8×20×3、Φ10×20×34/6/8/10
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
73996196G22046810#220Φ4×13×3、Φ6×17×3、Φ8×20×3、Φ10×20×34/6/8/10
719
791(税込)
当日出荷
73996205S048121822#80、#120、#180、#220Φ4×13×34
669
736(税込)
当日出荷
73996214S068121822#80、#120、#180、#220Φ6×17×36
669
736(税込)
当日出荷
73996223S088121822#80、#120、#180、#220Φ8×20×38
779
857(税込)
当日出荷
73996239S108121822#80、#120、#180、#220Φ10×20×310
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする