曜日別特売

乾電池式発泡スチロールカッター

乾電池式発泡スチロールカッター - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

発泡スチロールが焦げないヒーター採用/LEDライト付き/通電ボタンを押してから約7~10秒で使用可能/押しているときだけ過熱する二重安全スイッチ

用途発泡スチロールの切断に幅(mm)約25厚さ(mm)ショート:最大約50、ロング:最大約70(切断できる発泡スチロール)高さ(mm)約170質量(g)約50(電池・ヒーターユニット含まず)奥行(mm)約45電源単3形アルカリ乾電池×4本※マンガン乾電池使用不可最高使用温度(℃)ショート:250、ロング:270電池寿命連続使用時間約30分(目安値/国産アルカリ乾電池使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739963361160910
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73996336
2023-09-07
用途: 初めての購入
卸売・小売業

梱包に発泡の固まりのサイズ調整に購入したが
初めてだからかもしれないが簡単に折れてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする