曜日別特売

ソレノイドキャッチロック

ソレノイドキャッチロック - ジョー・プリンス竹下ソレノイドキャッチロック - ジョー・プリンス竹下

ROHS対応品です。
通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。
施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。
解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。
解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。

用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品受金具1個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)定格電圧(V)DC12仕上電着塗装コネクタSM2.54-2リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)10~90最大連続通電時間(秒)1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(A)2.5以下(解錠時)内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73997097L-592
2,340
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする