シルファー
3方向吹き出しベントキャップ 3LP
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途
排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
8
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73997779
3LP-100
100
133
105
97
42
排気:1.8、吸気:2.5
50、単純:57
9
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73997788
3LP-125
125
160
130
122
47
排気:2.0、吸気:2.9
74、単純:87
12.5
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73997797
3LP-150
150
185
155
147
47
排気:1.5、吸気:2.2
121、単純:121
11.3
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください