シルファー
3方向吹き出しベントキャップ 3LP-D(防火ダンパー付)
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途
排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
8
内容量
1個
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73997806
3LP-100D
100
72(FD)
133
105
97
42
排気:1.8、吸気:2.5
50、単純:57
9
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73997815
3LP-100D
100
120(FD)
133
105
97
42
排気:1.8、吸気:2.5
50、単純:57
9
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73997824
3LP-125D
125
72(FD)
160
130
122
47
排気:2.0、吸気:2.9
74、単純:87
12.5
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73997833
3LP-125D
125
120(FD)
160
130
122
47
排気:2.0、吸気:2.9
74、単純:87
12.5
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73997849
3LP-150D
150
72(FD)
185
155
147
47
排気:1.5、吸気:2.2
121、単純:121
11.3
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73997858
3LP-150D
150
120(FD)
185
155
147
47
排気:1.5、吸気:2.2
121、単純:121
11.3
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください