3方向吹き出しベントキャップ 3LG-D(防火ダンパー付)

3方向吹き出しベントキャップ 3LG-D(防火ダンパー付) - シルファー

3LPより一回りフェイスが大きいタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。

用途排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)20内容量1個
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739979033LG-75D7572(FD)133105721246排気:0.5、吸気:1.046、単純:571.9
5,100
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
739979193LG-75D75120(FD)133105721246排気:0.5、吸気:1.046、単純:571.9
5,100
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
739979283LG-100D10072(FD)160130971247排気:0.6、吸気:1.078、単純:873
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
739979373LG-100D100120(FD)160130971247排気:0.6、吸気:1.078、単純:873
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
739979463LG-125D12572(FD)1851551221247排気:0.8、吸気:1.0122、単純:1315
6,500
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
739979553LG-125D125120(FD)1851551221247排気:0.8、吸気:1.0122、単純:1315
6,500
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
739979643LG-150D15072(FD)2101801471553排気:1.0、吸気:1.4151、単純:1757.5
7,500
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
739979733LG-150D150120(FD)2101801471553排気:1.0、吸気:1.4151、単純:1757.5
7,500
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする