シルファー
3方向吹き出しベントキャップ 3QC
結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途
排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
5
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73997989
3QC-100
100
180
130
161
97
20
81
49
0.7
単純87
3.5
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73997998
3QC-125
125
210
154
186
122
20
93
54
0.6
単純131
3.8
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998007
3QC-150
150
235
180
210
147
21
105
54
0.7
単純175
5.3
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください