シルファー
3方向吹き出しベントキャップ 3QC-D(防火ダンパー付)
結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途
排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73998016
3QC-100D
100
72(FD)
150
97
25
15
58
49
1.4
単純87
7
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998025
3QC-100D
100
120(FD)
150
97
25
15
58
49
1.4
単純87
7
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998034
3QC-125D
125
72(FD)
200
122
26
16
83
54
1.1
単純131
6.9
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998043
3QC-125D
125
120(FD)
200
122
26
16
83
54
1.1
単純131
6.9
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998059
3QC-150D
150
72(FD)
200
147
26
16
81
90
1.4
単純175
10.5
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998068
3QC-150D
150
120(FD)
200
147
26
16
81
90
1.4
単純175
10.5
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください