シルファー
3方向吹き出しベントキャップ 3KP(結露受け付)
結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途
排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
直管相当長(m)
2.5
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73998077
3KP-100
100
150
97
25
15
58
49
0.5
単純93
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73998086
3KP-125
125
200
122
26
16
83
54
0.4
単純190
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください