シルファー
3方向吹き出しベントキャップ 3KPO-D(結露受け・防火ダンパー付)
結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途
排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
81
寸法L(mm)
54
圧力損失
0.9
開口面積(cm
2
)
単純190
直管相当長(m)
6.8
内容量
1個
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73998147
3KPO-150D
72(FD)
¥
9,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998156
3KPO-150D
120(FD)
¥
9,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください