3方向吹き出しベントキャップ 3KPF(結露受け付)

3方向吹き出しベントキャップ 3KPF(結露受け付) - シルファー

結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。

用途排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック内容量1個
関連資料:(0.11MB)取扱説明書:(0.68MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739981653KPF-10010015097251558490.5単純932.5
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
739981743KPF-125125200122261683540.4単純1902.5
6,000
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
739981833KPF-150150200147261681540.5単純1903.8
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする