3方向吹き出しベントキャップ 3LPQ-D(結露受け・防火ダンパー付)

3方向吹き出しベントキャップ 3LPQ-D(結露受け・防火ダンパー付) - シルファー

結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。

用途排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)5内容量1個
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739982873LPQ-100D10072(FD)180130161972081613単純5715
4,900
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
739982963LPQ-100D100120(FD)180130161972081613単純5715
4,900
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
739983053LPQ-125D12572(FD)2101541861222093742.3単純8714.4
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
739983143LPQ-125D125120(FD)2101541861222093742.3単純8714.4
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
739983233LPQ-150D15072(FD)23518021014721105901.8単純12113.5
6,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
739983393LPQ-150D150120(FD)23518021014721105901.8単純12113.5
6,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする