シルファー
平型ベントキャップ LP-A
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
内容量
1個
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73998348
LP-50A
35
77
6
47
12
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998357
LP-75A
47
108
8
72
15
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998366
LP-100A
42
133
8
97
15
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73998375
LP-125A
47
165
8
122
15
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998384
LP-150A
47
185
8
147
15
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73998393
LP-200A
52
235
8
197
15
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998409
LP-250A
82
291
8
247
20
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73998418
LP-300A
102
350
8
297
20
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください