平型ベントキャップ LP-AD(防火ダンパー付)

平型ベントキャップ LP-AD(防火ダンパー付) - シルファー

横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。

用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)15寸法F(mm)9内容量1個
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73998427LP-75AD7572(FD)排気:3.3、吸気:4.0吸気:23、単純:3012.4108807343
4,300
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998436LP-75AD75120(FD)排気:3.3、吸気:4.0吸気:23、単純:3012.4108807343
4,300
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998445LP-100AD10072(FD)排気:2.5、吸気:3.0吸気:46、単純:5712.51331059754
3,300
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998454LP-100AD100120(FD)排気:2.5、吸気:3.0吸気:46、単純:5712.51331059754
3,300
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998463LP-125AD12572(FD)排気:2.5、吸気:2.7吸気:76、単純:9115.616013012267
4,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
73998479LP-125AD125120(FD)排気:2.5、吸気:2.7吸気:76、単純:9115.616013012267
4,400
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998488LP-150AD15072(FD)排気:1.8、吸気:2.5吸気:115、単純:13413.518515514783
4,700
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998497LP-150AD150120(FD)排気:1.8、吸気:2.5吸気:115、単純:13413.518515514783
4,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
73998506LP-200AD20072(FD)排気:1.7、吸気:2.5吸気:201、単純:23317235205198102
10,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998515LP-200AD200120(FD)排気:1.7、吸気:2.5吸気:201、単純:23317235205198102
10,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする