シルファー
平型ベントキャップ LP-B
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
8
内容量
1個
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73998524
LP-100B
100
133
105
97
42
排気:1.4、吸気:1.8
吸気:60、単純:52
7
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73998533
LP-125B
125
160
130
122
47
排気:1.2、吸気:2.3
吸気:83、単純:88
7.5
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998549
LP-150B
150
185
155
147
47
排気:1.2、吸気:1.9
吸気:129、単純:132
9
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73998558
LP-200B
200
235
205
197
52
排気:1.7、吸気:2.2
吸気:214、単純:222
17
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください