シルファー
平型ベントキャップ LP-BD(防火ダンパー付)
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
9
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73998567
LP-100BD
100
72(FD)
排気:2.5、吸気:2.9
吸気:47、単純:52
12.5
133
105
97
54
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998576
LP-100BD
100
120(FD)
排気:2.5、吸気:2.9
吸気:47、単純:52
12.5
133
105
97
54
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998585
LP-125BD
125
72(FD)
排気:2.4、吸気:2.9
吸気:73、単純:88
15
160
130
122
67
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998594
LP-125BD
125
120(FD)
排気:2.4、吸気:2.9
吸気:73、単純:88
15
160
130
122
67
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998603
LP-150BD
150
72(FD)
排気:1.6、吸気:2.2
吸気:122、単純:132
12
185
155
147
83
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998619
LP-150BD
150
120(FD)
排気:1.6、吸気:2.2
吸気:122、単純:132
12
185
155
147
83
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73998628
LP-200BD
200
72(FD)
排気:2.0、吸気:2.5
吸気:201、単純:222
20
235
205
198
92
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998637
LP-200BD
200
120(FD)
排気:2.0、吸気:2.5
吸気:201、単純:222
20
235
205
198
92
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください