シルファー
薄平型ベントキャップ LPS-AD(防火ダンパー付)
薄型横ガラリタイプです。
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
9
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73998707
LPS-75AD
75
72(FD)
排気:4.3、吸気:4.4
吸気:21、単純:29
16.1
108
80
73
43
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998716
LPS-75AD
75
120(FD)
排気:4.3、吸気:4.4
吸気:21、単純:29
16.1
108
80
73
43
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998725
LPS-100AD
100
72(FD)
排気:2.7、吸気:3.3
吸気:44、単純:55
13.5
133
105
97
54
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998734
LPS-100AD
100
120(FD)
排気:2.7、吸気:3.3
吸気:44、単純:55
13.5
133
105
97
54
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998743
LPS-125AD
125
72(FD)
排気:2.4、吸気:3.0
吸気:72、単純:89
15
160
130
122
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998759
LPS-125AD
125
120(FD)
排気:2.4、吸気:3.0
吸気:72、単純:89
15
160
130
122
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998768
LPS-150AD
150
72(FD)
排気:2.0、吸気:2.5
吸気:113、単純:130
15
185
155
147
83
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998777
LPS-150AD
150
120(FD)
排気:2.0、吸気:2.5
吸気:113、単純:130
15
185
155
147
83
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998786
LPS-200AD
200
72(FD)
排気:1.9、吸気:2.9
吸気:187、単純:233
19
235
205
198
102
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998795
LPS-200AD
200
120(FD)
排気:1.9、吸気:2.9
吸気:187、単純:233
19
235
205
198
102
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください