薄平型ベントキャップ LPS-B

薄平型ベントキャップ LPS-B - シルファー

薄型縦ガラリタイプです。
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。

用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4内容量1個
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73998804LPS-100B100排気:1.2、吸気:2.2吸気:54、単純:5761331059746
1,800
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
73998813LPS-125B125排気:1.8、吸気:2.3吸気:82、単純:8511.316013012251
2,600
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998829LPS-150B150排気:0.9、吸気:1.7吸気:136、単純:1296.818515514751
2,800
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998838LPS-200B200排気:1.7、吸気:2.3吸気:213、単純:2201723520519756
5,000
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする