シルファー
薄平型ベントキャップ LPS-BD(防火ダンパー付)
薄型縦ガラリタイプです。
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
9
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73998847
LPS-100BD
100
72(FD)
排気:2.5、吸気:2.9
吸気:47、単純:57
12.5
133
105
97
54
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998856
LPS-100BD
100
120(FD)
排気:2.5、吸気:2.9
吸気:47、単純:57
12.5
133
105
97
54
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998865
LPS-125BD
125
72(FD)
排気:2.5、吸気:3.0
吸気:71、単純:85
15.6
160
130
122
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998874
LPS-125BD
125
120(FD)
排気:2.5、吸気:3.0
吸気:71、単純:85
15.6
160
130
122
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73998883
LPS-150BD
150
72(FD)
排気:1.6、吸気:2.0
吸気:126、単純:129
12
185
155
147
83
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998899
LPS-150BD
150
120(FD)
排気:1.6、吸気:2.0
吸気:126、単純:129
12
185
155
147
83
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998908
LPS-200BD
200
72(FD)
排気:2.0、吸気:2.6
吸気:197、単純:220
20
235
205
173
102
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998917
LPS-200BD
200
120(FD)
排気:2.0、吸気:2.6
吸気:197、単純:220
20
235
205
173
102
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください