シルファー
平型ベントキャップ LG-AD(防火ダンパー付)
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。
横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
20
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73998978
LG-75AD
75
72(FD)
排気:1.8、吸気:2.3
吸気:30、単純:57
6.8
133
105
73
17
44
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998987
LG-75AD
75
120(FD)
排気:1.8、吸気:2.3
吸気:30、単純:57
6.8
133
105
73
17
44
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73998996
LG-100AD
100
72(FD)
排気:1.4、吸気:1.8
吸気:60、単純:91
7
160
130
98
13
64
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999005
LG-100AD
100
120(FD)
排気:1.4、吸気:1.8
吸気:60、単純:91
7
160
130
98
13
64
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999014
LG-125AD
125
72(FD)
排気:1.0、吸気:1.5
吸気:103、単純:134
6.3
185
155
123
17
69
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73999023
LG-125AD
125
120(FD)
排気:1.0、吸気:1.5
吸気:103、単純:134
6.3
185
155
123
17
69
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73999039
LG-150AD
150
72(FD)
排気:1.1、吸気:1.6
吸気:142、単純:176
8.3
210
180
148
18
80
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999048
LG-150AD
150
120(FD)
排気:1.1、吸気:1.6
吸気:142、単純:176
8.3
210
180
148
18
80
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999057
LG-200AD
200
72(FD)
排気:0.7、吸気:1.6
吸気:252、単純:299
7
260
230
198
16
110
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999066
LG-200AD
200
120(FD)
排気:0.7、吸気:1.6
吸気:252、単純:299
7
260
230
198
16
110
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください