平型ベントキャップ LG-B

平型ベントキャップ LG-B - シルファー

LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。
縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。

用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)20内容量1個
関連資料:(0.11MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73999075LG-75B75排気:0.8、吸気:0.8吸気:50、単純:523133105721246
2,100
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999084LG-100B100排気:0.5、吸気:0.9吸気:85、単純:882.5160130971247
2,400
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
73999093LG-125B125排気:0.4、吸気:0.6吸気:159、単純:1322.51851551221247
3,200
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
73999109LG-150B150排気:0.5、吸気:1.0吸気:178、単純:1763.82101801471553
3,500
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする