平型ベントキャップ LG-BD(防火ダンパー付)

平型ベントキャップ LG-BD(防火ダンパー付) - シルファー

LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。
縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。

用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)20内容量1個
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73999118LG-75BD7572(FD)排気:2.9、吸気:2.1吸気:31、単純:5210.9133105731744
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999127LG-75BD75120(FD)排気:2.9、吸気:2.1吸気:31、単純:5210.9133105731744
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999136LG-100BD10072(FD)排気:1.5、吸気:1.8吸気:60、単純:887.5160130981364
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999145LG-100BD100120(FD)排気:1.5、吸気:1.8吸気:60、単純:887.5160130981364
5,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999154LG-125BD12572(FD)排気:1.0、吸気:1.3吸気:112、単純:1326.31851551231769
6,500
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
73999163LG-125BD125120(FD)排気:1.0、吸気:1.3吸気:112、単純:1326.31851551231769
6,500
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
73999179LG-150BD15072(FD)排気:1.1、吸気:1.3吸気:155、単純:1768.32101801481880
7,500
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999188LG-150BD150120(FD)排気:1.1、吸気:1.3吸気:155、単純:1768.32101801481880
7,500
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする