曜日別特売

平型ベントキャップ NG(網付)

平型ベントキャップ NG(網付) - シルファー

標準で3メッシュの網が付いているタイプです。

用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)8メッシュ3M内容量1個
関連資料:(0.3MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73999197NG-10042140978107
2,000
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999206NG-150521901478159
2,900
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999215NG-200522461978207
5,000
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
73999224NG-250823042478255
13,500
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
73999233NG-30010236029715310
23,000
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
73999249NG-3509541034715355
32,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする