シルファー
平型ベントキャップ NGS-50
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
戸建のベランダで、水抜きキャップとしてもご使用いただけます。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
メッシュ
10M
適合パイプ径(Φmm)
50
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73999258
NGS-50
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください