平型ベントキャップ FLP-N(網付)

平型ベントキャップ FLP-N(網付) - シルファー

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
給気でお使いいただくのにオススメです。

用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)15寸法F(mm)8内容量1個
関連資料:(0.13MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73999267FLP-75N75108807249吸気:9.1吸気:15、単純:10
2,050
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
73999276FLP-100N1001331059744吸気:10.6吸気:24、単純:17
2,050
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
73999285FLP-150N15018515514749吸気:10.2吸気:56、単純:44
3,150
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする