シルファー
平型ベントキャップ FLP-ADN(網・防火ダンパー付)
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
給気でお使いいただくのにオススメです。
用途
給気用ベントキャップとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
10
圧力損失
吸気:10.3
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73999294
FLP-75ADN
75
72(FD)
108
80
73
43
吸気:14、単純:10
¥
4,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999303
FLP-75ADN
75
120(FD)
108
80
73
43
吸気:14、単純:10
¥
4,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999319
FLP-100ADN
100
72(FD)
133
105
97
54
吸気:24、単純:17
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999328
FLP-100ADN
100
120(FD)
133
105
97
54
吸気:24、単純:17
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73999337
FLP-150ADN
150
72(FD)
185
155
147
83
吸気:57、単純:44
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73999346
FLP-150ADN
150
120(FD)
185
155
147
83
吸気:57、単純:44
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください